BEG - LC-plus 280 détecteur de mouvement argent Telecommandable - 91048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 9 m
durée de marche max. - 16 min
angle de détection horizontal - 0...280 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529910489
Réf. Sonepar
00319991048
Réf. Fournisseur
91048
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
9 m
durée de marche max.:
16 min
angle de détection horizontal:
0...280 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
280 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
16 m
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9022
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
45...45 °
plage de rotation du capteur, verticale:
15...15 °
luminosité de déclenchement:
2...500 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
620
courant de démarrage max.:
165 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
2 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
68 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
110 mm
diamètre:
62 mm
largeur d'encastrement:
62 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
112.5 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 280° et zone anti-reptation vers le bas pour une surveillance optimaleTête sphérique orientableD'autres fonctions sont programmables par une télécommande en optionMontage aisé par socle enfichableLa zon




