Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - LK-IP/KNXs REG BEG 90403 LK-IP/KNXs REG routeur KNX IP - 90403

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529904037

Réf. Sonepar

00319990403

Réf. Fournisseur

90403

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LK-IP/KNXs REG BEG 90403 LK-IP/KNXs permet le transfert (routage) sécurisé de télégrammes entre différentes lignes via un réseau local (IP, Ethernet) et permet de coupler une communication non sécurisée sur une ligne KNX TP à un réseau IP