Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - LK-RF/KNXs KNX-RF-TP Coupleur Media (sans fil) KNX Secure Ready - 90407

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529904075

Réf. Sonepar

00319990407

Réf. Fournisseur

90407

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LK-RF/KNXs KNX-RF-TP Coupleur Media (sans fil) KNX Secure Ready Boîtier compact encastré