BEG - LK-TP/KNXs REG grey Coupleur de ligne KNX TP dans un design compact - 90410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529904105
Réf. Sonepar
00319990410
Réf. Fournisseur
90410
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non



