BEG - LZ-230/UNI/420 REG BEG 90223 LZ-230/UNI/420 REG module électronique - 90223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
puissance de raccordement - 200...420 W
tension nominale - 230 V
sans halogène - Oui
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529902231
Réf. Sonepar
00319990223
Réf. Fournisseur
90223
Réf. Commerciale
BEG
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
puissance de raccordement:
200...420 W
tension nominale:
230 V
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fréquence:
50...60 Hz