BEG - Mini-filtre Anti-arc contre les parasites émis par les installations lumineuses - 10882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529108824
Réf. Sonepar
00319910882
Réf. Fournisseur
10882
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Mini filtre Anti-arc: filtre pour parasites émis par les installations lumineuses tension: 230 V AC +10% dimensions: 50 x 23 x 8 mm niveau de protection: IP20 / Classe II température ambiante: -25°C à +50°C boîtier: polyoléfine
Les Atouts de l'article:
Le filtre RC assure en cas de besoin le filtrage des parasites émis par votre installation lumineuse.Des pics de tension, lors de l'allumage de charges inductives (par exemple de ballasts éléctriques) peuvent être à l'origine de commutations spontanés et
Les Atouts de l'article:
Le filtre RC assure en cas de besoin le filtrage des parasites émis par votre installation lumineuse.Des pics de tension, lors de l'allumage de charges inductives (par exemple de ballasts éléctriques) peuvent être à l'origine de commutations spontanés et
NoticePDF




