BEG - Module Indoor 180-DIM-KNX V5.0 détecteur de présence KNX V5.0 - 92892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529928927
Réf. Sonepar
00319992892
Réf. Fournisseur
92892
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...180 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
10 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
0...60 °
nombre de canaux:
5
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
61 mm
profondeur:
70 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence mural KNX avec coupleur de bus KNX intégréLors de l'utilisation avec le logiciel d'application B.E.G. quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles : 1. Service normal (mode semi-automatique ou entièrement automatique (




