BEG - PBM-DALI-LINK-4W-BLE module de BP DALI avec 4 entrées binaires et 1 passerelle - 92732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 16...16 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529927326
Réf. Sonepar
00319992732
Réf. Fournisseur
92732
Marque
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
16...16 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés.La solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE.4 entrées libr




