BEG - PBM-DALI-LINK-4W dispositif d'entrée binaire DALI pour boîtes encastrées - 93396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 10...22 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007529933969
Réf. Sonepar
00319993396
Réf. Fournisseur
93396
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
10...22 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Dispositif d'entrée binaire DALI pour boîtes encastrées 4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentielModes de fonctionnement normal, escalier ou scèneLED intégrée pour la localisation en état démontéBuzzer intégr