BEG - PD11-LTMS-RR-FP détecteur de présence 360° reed relais + T°C sur automate 0-10V - 92594

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 4.8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529925940

Réf. Sonepar

00319992594

Réf. Fournisseur

92594

Réf. Commerciale

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

4.8 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4.5 m

portée de présence max.:

7

champ de détection de diamètre au sol:

9 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

DC

fréquence:

0...0 Hz

durée de marche min.:

5 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

0...50 °C

nombre de zones de détection:

63

courant de démarrage max.:

0.1 A

courant de veille:

0.2 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

60 mm

profondeur:

58 mm

diamètre:

52 mm

largeur d'encastrement:

52 mm

profondeur d'encastrement:

58 mm

diamètre d'encastrement:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

16...48 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD11-LTMS-RR-FP capteur ultra plat multifonctionnel faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 9m de biais 6m de face 3m en assise canal 1: Reed Relais 100mA

Les Atouts de l'article:

Capteur ultra plat multifonctionnel pour la détection de présence et la mesure de la température et de la luminositéPour l'intégration dans un système de bus propriétaireTransmission d'un mouvement détecté via relaisValeur de luminosité et valeur de te