BEG - PD11-M-1C-FLAT-FP détecteur de présence 360° 1 canal Télécommandable - 92583

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529925834

Réf. Sonepar

00319992583

Réf. Fournisseur

92583

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4.5 m

portée de présence max.:

7

champ de détection de diamètre au sol:

9 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

300 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

20...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

63

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

1 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

52 mm

diamètre:

52 mm

profondeur d'encastrement:

60 mm

diamètre d'encastrement:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD11-M-1C-FLAT-FP détecteur de présence maître extra plat 1 canal faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 9m de biais, 6m de face, 3m en assise canal 1: NO- 2300W cos 1

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence particulièrement plat sans section de puissance supplémentaireDimensions partie visible: H 0,85 mmUn canal pour la commutation de l'éclairagePossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirFonctions programmables par une t