BEG - PD2N-BMS-DALI-2-EN multicapteur 360° encastré - 93544

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529935444

Réf. Sonepar

00319993544

Réf. Fournisseur

93544

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

0...180 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

0 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

8 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

106 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

8 mm

diamètre:

106 mm

largeur d'encastrement:

60 mm

profondeur d'encastrement:

8 mm

longueur d’encastrement:

8 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD2N-BMS-DALI-2-EN multicapteur DALI-2 encastré type de pose: encastré champ de détection: 360° zones de détection: 10m de biais 6m de face 4m en assise tension: par le BUS DALI, max 22,5 V DC

Les Atouts de l'article:

Multicapteur DALI-2 (imput device)Produit certifié DALI-2Alimentation via bus DALILED de localidation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûreTechnologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103La section 0 fournit des informati