BEG - PD2N-CAS DALI-2 Détecteur de présence Casambi - 93476

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529934768

Réf. Sonepar

00319993476

Réf. Fournisseur

93476

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

60 min

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

5 m

portée de présence max.:

12

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

1...4000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

78

courant de veille:

4 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

85 mm

diamètre:

84 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD2N-CAS DALI-2 Détecteur de présence Casambi Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast/multicast