BEG - PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-EN détecteur présence 360° T°C +Micro +HCL +QAI encastré - 93531

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529935314

Réf. Sonepar

00319993531

Réf. Fournisseur

93531

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Oui

hauteur:

42 mm

diamètre:

106 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD2N-KNXs-OCCULOG-DX-EN détecteur présence + qualité de l'air + température + mesure de l‘humidité de l'air + bruits dans la pièce -courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir - télécommandable

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNXFaible profondeur d‘installation1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distinctsMode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépenda