BEG - PD2N-KNXs-ST-FP détecteur présence 360° faux plafond - 93510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529935109

Réf. Sonepar

00319993510

Réf. Fournisseur

93510

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

0...180 °

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

55 mm

diamètre:

83 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD2N-KNXs-ST-FP détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX KNX Secure Ready paramètres ex ETS 5 mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur