BEG - PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence 360° Télécommandable - 93452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4007529934522
Réf. Sonepar
00319993452
Réf. Fournisseur
93452
Marque
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
nombre de canaux:
1
durée de marche min.:
60 s
durée de marche max.:
30 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
85 mm
diamètre:
84 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergieProduit certifié DALI-2Alimentation électrique DALI intégréeInterface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode br




