BEG - PD3N-2C-EN détecteur de mouvement 360° 2 canaux encastré Telecommandable - 92188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529921881
Réf. Sonepar
00319992188
Réf. Fournisseur
92188
Réf. Commerciale
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
5 m
portée de présence max.:
12 m²
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
20...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
78
courant de démarrage max.:
165 A
courant de veille:
2 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Oui
largeur:
106 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
106 mm
diamètre:
106 mm
profondeur d'encastrement:
23 mm
longueur d’encastrement:
30 mm
diamètre d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement plafond télécommandableUn canal pour la commutation de l'éclairageUn contact libre de potentiel pour CVCDomaines d'application : toilettes, entrepôts/ salles techniques, corridors / voies de circulation, escaliers