BEG - PD4-BMS-GH-DALI-2-AP multicapteur 360° grande hauteur saillie - 93545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529935451
Réf. Sonepar
00319993545
Réf. Fournisseur
93545
Marque
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
14 m
largeur de portée max.:
15 m
longueur de portée max.:
30 m
champ de détection de diamètre au sol:
30 m
angle de détection vertical:
0...180 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
30 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
76 mm
diamètre:
101 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Multicapteur DALI-2 (imput device) pour montage en apparent grande hauteurProduit certifié DALI-2Alimentation via bus DALICapteur de lumière téléscopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lum




