BEG - PD4-DALI-LINK-GH-AP multicapteur 360° grande hauteur saillie - 93845

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529938452

Réf. Sonepar

00319993845

Réf. Fournisseur

93845

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

14 m

largeur de portée max.:

15 m

longueur de portée max.:

30 m

champ de détection de diamètre au sol:

30 m

angle de détection vertical:

0...180 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

120 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

76 mm

diamètre:

101 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4-DALI-LINK-GH-AP multicapteur montage en saillie en grande hauteur DALI type de pose: en saillie tension: DALI, max 22,5 V DC dimensions: 101 x 76 mm zones de détection h=14m: 30/19 m hauteur de pose max: 16m

Les Atouts de l'article:

Multicapteur DALI pour montage en apparent grande hauteurAlimentation via bus DALICapteur de lumière téléscopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement entre 5 et 16 m pour une mesure de lumière selon l'application. LED de localid