BEG - PD4-M-2C-DUO-AP détecteur de présence 360° 2 zones saillie Télécommandable - 92158

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529921584

Réf. Sonepar

00319992158

Réf. Fournisseur

92158

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

32

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

20...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

450

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

101 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

101 mm

diamètre:

117 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4-M-2C-DUO-AP détecteur de présence duo 2 relais tout ou rien en saillie type de pose: en saillie champ de détection : 360° zones de détection h=2,50m: 24m de biais 8m de face 6.40 en assise canal 1: 2300W cos 1

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence commutant deux lignes d'élairage séparéesUne zone de détection communeDeux capteurs de lumière indépendants, orientablesPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de déte