BEG - PD4-M-TRIO-DIM-AP détecteur de présence 360° trio 2 x 1-10V + 1 NO saillie - 92730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 3000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529927302
Réf. Sonepar
00319992730
Réf. Fournisseur
92730
Marque
BEG
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
3000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
32 m²
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
60 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
100...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
450
courant de démarrage max.:
165 A
courant de veille:
3 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
117 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
117 mm
diamètre:
124 mm
profondeur d'encastrement:
68 mm
diamètre d'encastrement:
100 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour sur deux lignes d'élairageUn canal de commutation sans potentiel pour la commande d'appareils (CVC) ou de l'éclairageUne zone de détection communeDeux capteurs d




