BEG - PD4-S-DAA4G-FP détecteur esclave 360° DALI adressable faux plafond - 92721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - autre
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529927210
Réf. Sonepar
00319092721
Réf. Fournisseur
92721
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
12 m
longueur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
nombre de canaux:
1
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
96 mm
diamètre:
98 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Appareil Esclave spécial pour détecteur maître compact DALI PD4-M-DAA4GPour l'extension de la zone de détection d'un appareil maîtreImpulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)Mode te