BEG - PD9-S-FP-BL détecteur esclave 360° faux plafond - 92905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 0 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529929054
Réf. Sonepar
00319992905
Réf. Fournisseur
92905
Réf. Commerciale
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
0 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
5 m
portée de présence max.:
12 m²
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
9 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
360...360 °
luminosité de déclenchement:
0...0 lx
puissance max. de commutation LED:
0 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
78
courant de veille:
1 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
45 mm
diamètre:
45 mm
largeur d'encastrement:
25 mm
profondeur d'encastrement:
16 mm
longueur d’encastrement:
16 mm
diamètre d'encastrement:
34 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Mini-détecteur esclave pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maîtreLe bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteurImpulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à l