BEG - PD9-S-SDB-FP-BL détecteur esclave 360° IP65 faux plafond Ø10 m - 92915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
longueur de portée max. - 6 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 30 min
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529929153
Réf. Sonepar
00319992915
Réf. Fournisseur
92915
Marque
BEG
modèle:
autre
longueur de portée max.:
6 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
30 min
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP65
durée de marche min.:
1 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
Les Atouts de l'article:
Appareil esclave prévu pour des applications étanches à l'humidité, adapté pour l'utilisation du mini-détecteur de présence PD9-M-1C-SDB-IP65-FCPour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître




