BEG - PD9-SH-24V-LED détecteur de mouvement 360° pour automate faux plafond - 93210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 1 min
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529932108
Réf. Sonepar
00319993210
Réf. Fournisseur
93210
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
3 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
1 min
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
1 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010



