Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - PICO-DALI-LINK-FP multicapteur 360° faux plafond - 93908

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529939084

Réf. Sonepar

00319993908

Réf. Fournisseur

93908

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9012

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

6 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

0...180 °

nombre de canaux:

1

puissance de commutation:

0 W

durée de marche min.:

2 s

durée de marche max.:

0 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

27 mm

diamètre:

33 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PICO-DALI-LINK-FP mini détecteur multicapteur DALI 11mm profondeur de montage type de pose: faux plafond temporisation: 1 sec-120 min zones de détection h=2,50m: 10m de biais 6m de face 4m en assise tension: BUS DALI, max 22,5 VDC

Les Atouts de l'article:

Mini-détecteur DALI multicapteur avec seulement 11 mm de profondeur de montageAlimentation via bus DALIConcept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d'éclairage DALI B.E.G. LUXOMATnetZone de détection peut êt