BEG - PICO-S-FP détecteur esclave 360° faux plafond - 92700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 0 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529927005

Réf. Sonepar

00319992700

Réf. Fournisseur

92700

Réf. Commerciale

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

0 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

0 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

5 m

portée de présence max.:

12

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

0 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

0...0 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

78

courant de démarrage max.:

0 A

courant de veille:

1.3 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

33 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

33 mm

diamètre:

33 mm

largeur d'encastrement:

33 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

diamètre d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

1300 mm

PICO-S-FP mini détecteur esclave monobloc 360° 10m faux plafond tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz puissance interne: env. 0,3 W portée: max 10m pour un mouvement transversal max 6m pour un mouvement frontal max 4m assise

Les Atouts de l'article:

Mini appareil esclave sans circuit de puissance supplémentaire pour raccordement à un appareil maîtreConvient aux locaux humidesImpulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)Compatible