BEG - PL1-30120-LED-AG-DALI-TW PL1-30120-LED-AG-DALI-TW - 93066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3850 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 295 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529930661
Réf. Sonepar
00319993066
Réf. Fournisseur
93066
Réf. Commerciale
BEG
flux lumineux utile:
3850 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
295 mm
efficacité lumineuse:
86 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
200...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
1195 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
section de conducteur:
1.5 mm²