BEG - PS-DALI-LINK-FP alimentation DALI pour solution multi-pièces - 92846

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 120 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529928460

Réf. Sonepar

00319992846

Réf. Fournisseur

92846

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

nombre de lignes à alimenter:

1

courant de sortie max.:

120 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

0

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

1

tension secondaire:

16 V

PS-DALI-LINK-FP alimentation DALI pour solution multi-pièces type de pose: faux plafond tension: 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz dimensions: 240 x 26 x 26 mm sortie: 16 V DC (DALI, typique) réglages: Smartphones avec DALI-LINK App

Les Atouts de l'article:

Alimentation DALI pour la solution multi-pièces B.E.G. DALI-LINK à dissimuler dans les faux-plafondsLa solution DALI-LINK est paramétrée via Bluetooth avec un smartphone et l'Appli B.E.G. BLE. Il est possible de raccorder au maximum 25 luminaires DALI e