Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG - Alimentation compacte - 90215

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • courant de sortie max. - 1300 mA

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529902156

Réf. Sonepar

00319990215

Réf. Fournisseur

90215

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

courant de sortie max.:

1300 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

tension secondaire:

30000 V

PSN-230 / 1280 / 30 / KNX REG - Alimentation compacte pour bus KNX SELV avec inductance intégrée