BEG - RC-plus next N 130 Détecteur de mouvement 130°+360° noir Télécommandable - 93323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 16 min
angle de détection horizontal - 0...130 °
Puissance de coupure max. - 3000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529933235
Réf. Sonepar
00319993323
Réf. Fournisseur
93323
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
16 min
angle de détection horizontal:
0...130 °
Puissance de coupure max.:
3000 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
130 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
20 m
portée de présence max.:
18 m²
champ de détection de diamètre au sol:
36 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
-45...45 °
plage de rotation du capteur, verticale:
-20...20 °
luminosité de déclenchement:
2...500 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
450
courant de démarrage max.:
165 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
3 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Oui
largeur:
71 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
121 mm
diamètre:
71 mm
largeur d'encastrement:
71 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
123 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 130° et zone anti-reptationPortée réglable mécaniquementDifférente durée de temporisation selon la direction du mouvementDétection non interrompue des circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibil




