BEG - RC-plus next N 230 KNXs-DX détecteur présence mural +T°C +HCL blanc - 93527

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • radio bidirectionnelle - Non

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529935277

Réf. Sonepar

00319993527

Réf. Fournisseur

93527

Réf. Commerciale

BEG

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

20 m

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

121 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

RC-plus next N 230 KNXs-DX détecteur de présence KNX avec un coupleur de BUS KNX KNX Secure Ready downlight intégré avec fonction d'orientation ou de veilleuse (RVB) contrôle HCL/RGB