BEG - RC-plus next N 280 Détecteur de mouvement 280°+360° brun Télécommandable - 93344

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 16 min

  • angle de détection horizontal - 0...280 °

  • Puissance de coupure max. - 3000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529933440

Réf. Sonepar

00319993344

Réf. Fournisseur

93344

Réf. Commerciale

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

16 min

angle de détection horizontal:

0...280 °

Puissance de coupure max.:

3000 W

couleur:

marron

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

280 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

20 m

portée de présence max.:

39

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

8014

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

-45...45 °

plage de rotation du capteur, verticale:

-20...20 °

luminosité de déclenchement:

2...500 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

970

courant de démarrage max.:

165 A

courant de démarrage min.:

0 A

courant de veille:

3 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Oui

largeur:

71 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

121 mm

diamètre:

71 mm

largeur d'encastrement:

71 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

123 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

RC-plus next N 280 brun détecteur de mouvement RC-plus next 280° brun type de pose: mural ou plafond champ de détection: 280° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 20m frontal 6m vertical 4m

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 280° et zone anti-reptationPortée réglable mécaniquementDifférente durée de temporisation selon la direction du mouvementDétection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteursPossibili