BEG - SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG - Actionneur de commutation - 93228

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529932283
Réf. Sonepar
00319993228
Réf. Fournisseur
93228
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance de sortie:
3680 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
30...30 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20




