BEG - SBA4-230 / 10 / H / KNX REG actionneurs de stores KNX 4 ch. - 93930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 600 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUXOMATnet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007529939305
Réf. Sonepar
00319993930
Réf. Fournisseur
93930
Marque
BEG
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
600 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
consommation d'énergie:
2 W
Les Atouts de l'article:
Les actionneurs de stores KNX SBA reçoivent des télégrammes KNX/EIB et commandent indépendamment l‘un de l‘autre plusieurs moteurs de volets avec des interrupteurs de fin de course.Chaque sortie est commutée à partir d’un relais monostable et peut, de pl




