Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - STARTERSET-DALI-LINK DALI-LINK solution multi pièces - kit de démarrage - 93840

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • couleur - blanc

  • avec interface DALI - Oui

  • commande HVAC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529938407

Réf. Sonepar

00319993840

Réf. Fournisseur

93840

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

couleur:

blanc

avec interface DALI:

Oui

commande HVAC:

Non

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

4.5 m

portée de présence max.:

0

champ de détection de diamètre au sol:

9 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

avec voyant:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...60 Hz

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

adapté à une charge C:

Non

nombre de zones de détection:

0

fonction d'alarme:

Non

profondeur d'encastrement:

48 mm

diamètre d'encastrement:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

STARTERSET-DALI-LINK DALI-LINK solution multi pièces - kit de démarrage tension: 110 - 277 V AC compris dans la livraison: PS-DALI-LINK-FP, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

Les Atouts de l'article:

DALI-LINK Solution Multi Pièces - Kit de démarrageModules de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrésMulticapteur DALI particulièrement plat et adressable av