BEG - TS-AD2 horloge modulaire analogique journalière 1 canal avec reserve de marche - 92677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
programme hebdomadaire - Non
synchronisé avec le secteur - Non
commandé par quartz - Oui
réserve de marche en heures - 70
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007529926770
Réf. Sonepar
00319992677
Réf. Fournisseur
92677
Réf. Commerciale
BEG
nombre de canaux:
1
programme hebdomadaire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
réserve de marche en heures:
70
programme 24 h:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
0
précision par jour:
2 s
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture
temps de commutation minimal canal 1:
15 min
division par tranche de programme 1:
15 min
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
2 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Minuterie analogique pour l'installation dans le boîtier de distributionForme compacte 18 mm Programme journalierCommande manuelle permanent / automatiqueCavaliers imperdables