BEG - TS-AD3 horloge modulaire analogique journalière 1 canal - 92678

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

  • réserve de marche en heures - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529926787

Réf. Sonepar

00319992678

Réf. Fournisseur

92678

Marque

BEG

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

réserve de marche en heures:

0

programme 24 h:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

0

précision par jour:

2 s

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact inverseur

temps de commutation minimal canal 1:

30 min

division par tranche de programme 1:

30 min

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

2 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

45 mm

TS-AD3 horloge modulaire analogique journalière type de pose: rail DIN (3 TE) type horloge: analogique journalière canal 1: 16 A / 250 V à cos = 1/ 2000W 200W maxi contact inverseur temporisation: mini 30 min

Les Atouts de l'article:

Minuterie analogique pour l'installation dans le boîtier de distribution et montage muralProgramme journalierForme compacte 54 mm Commande manuelle permanent / automatiqueCavaliers imperdables