BEG - TS-ASTRO-2-NFC horloge modulaire astronomique 1 canal avec réserve de marche - 93142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de canaux - 1 
- tension d’alimentation - 230...230 V 
- programme 24 h - Non 
- programme hebdomadaire - Non 
- réserve de marche en heures - 87600 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4007529931422
Réf. Sonepar
00319993142
Réf. Fournisseur
93142
Marque
BEG
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Non
réserve de marche en heures:
87600
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
10
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
programme annuel:
Oui
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme astronomique:
Oui
compteur d'heures:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
temps de commutation minimal canal 1:
1 min
temps de commutation minimal canal 2:
1 min
nombre d'emplacements de mémoire:
100
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Oui
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
puissance max. de commutation LED:
200 W
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
36 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale Astrologique pour installation dans le boîtier de distribution1 canal56 pas de mémoirePouvoir de coupure 16 A chaque canalProgrammation NFC (norme ISO 15693)Programmable directement via App (Android)Batterie remplaçable (CR2032)Rét




