BEG - TS-ASTRO-3-NFC horloge modulaire astronomique 2 canaux - 93143

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 2

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Non

  • programme hebdomadaire - Non

  • réserve de marche en heures - 87600

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007529931439

Réf. Sonepar

00319993143

Réf. Fournisseur

93143

Réf. Commerciale

BEG

nombre de canaux:

2

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Non

réserve de marche en heures:

87600

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

réserve de marche en années:

10

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

programme annuel:

Oui

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Oui

programme astronomique:

Oui

compteur d'heures:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

1 min

nombre d'emplacements de mémoire:

100

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

puissance max. de commutation LED:

200 W

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

45 mm

TS-ASTRO-3-NFC horloge modulaire astronomique type de pose: rail DIN (2 TE) canal 1: 3680 W à cos = 1 3680 W cos = 0,6, 2300 VA 200 W LED courant de pointe IP (20ms)= 50 A canal 2 : 3680 W à cos = 1 3680 W cos = 0,6, 2300 VA 200 W

Les Atouts de l'article:

Horloge digitale Astrologique pour installation dans le boîtier de distribution2 canaux56 pas de mémoirePouvoir de coupure 16 A chaque canalProgrammation NFC (norme ISO 15693)Programmable directement via App (Android)Batterie remplaçable (CR2032)Ré