BEG - TS-DD interrupteur crépusculaire 1 canal modulaire - 92681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du capteur - capteur de lumière incorporé 
- contacts - 1 contact à fermeture 
- luminosité d'allumage - 5...100 lx 
- luminosité de coupure - 10...100 lx 
- Courant de coupure max. (charge résistive) - 4.3 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4007529926817
Réf. Sonepar
00319992681
Réf. Fournisseur
92681
Marque
BEG
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
5...100 lx
luminosité de coupure:
10...100 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
4.3 A
déclenchement retardé:
40 s
enclenchement retardé:
8 s
Puissance de coupure max.:
1000 W
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
7047
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-35...50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Interrupteur crépusculaire pour montage sur railAide de réglage par LED (sans temporisation) pour le seuil de réglage de déclenchementComposant électronique clipsable sur rail DIN pour des réglages confortables à partir de l'armoire de commandeCoupure




