BEG - TS-DW-3-NFC horloge modulaire digitale hebdo 2 canaux avec réserve de marche - 93153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Non
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4007529931538
Réf. Sonepar
00319993153
Réf. Fournisseur
93153
Marque
BEG
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Non
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
réserve de marche en années:
10
programme annuel:
Non
programme vacances:
Non
programme d'impulsion:
Non
programme astronomique:
Non
compteur d'heures:
Non
nombre d'emplacements de mémoire:
100
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Non
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
36 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Horloge numérique hebdomadaire pour installation dans le boîtier de distribution2 canauxPouvoir de coupure 16 A chaque canalRétro éclairage de l'écranProgramme journalier et hebdomadaire56 pas de mémoireCommutation continue par date/Programme férié




