BEG - TS-DW1 horloge modulaire digitale hebdomadaire 1 canal - 92656

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Non

  • réserve de marche en heures - 52560

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529926565

Réf. Sonepar

00319992656

Réf. Fournisseur

92656

Marque

BEG

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Non

réserve de marche en heures:

52560

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...60 Hz

réserve de marche en années:

6

précision par jour:

1 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

temps de commutation minimal canal 1:

1 min

temps de commutation minimal canal 2:

0 min

nombre d'emplacements de mémoire:

46

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Non

présélection de commutation:

Oui

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

45 mm

TS-DW1 horloge modulaire digitale hebdomadaire type de pose: rail DIN (1 TE) type horloge: numérique astronomique canal 1: 16 A / 250 V à cos = 1 max. courant de pointe IP (20ms)= 30 A temporisation: mini 1 min

Les Atouts de l'article:

Horloge numérique hebdomadaire pour installation dans le boîtier de distribution1 canalPouvoir de coupure 16 ACommutation continue par date/Programme fériéProgramme journalier et hebdomadaireFonction impulsion46 pas de mémoireTemps de commutation m