Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BEG - WS-VOC-HVAC-KNX régulateur de température et capteur COV KNX avec cadre blanc - 93806

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec plaque

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529938063

Réf. Sonepar

00319993806

Réf. Fournisseur

93806

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme complet avec plaque

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

III

WS-VOC-HVAC-KNX régulateur de température et capteur COV/KNX avec cadre blanc tension: par BUS KNX dimensions: 55 x 55 x 25 mm absorption de courant: 12 mA éléments pour visualisation: 1 x affichage du mode normal/adressage rouge

Les Atouts de l'article:

Régulateur de température et capteur COV (composés organiques volatiles) pour bus KNXContrôle de la température : contrôleur PI (continu), contrôleur à 2 étapes, commutation en 2 étapes, PWMCourbes de température préréglées pour différents systèmes de c