Bega - Adaptateur de rail, blanc satiné - 13218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 260 mm
longueur - 50 mm
hauteur - 110 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017340243
Réf. Sonepar
00384734024
Réf. Fournisseur
13218
Réf. Commerciale
Bega
couleur:
blanc
largeur:
260 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Composants dinstallation 13217 Adaptateur de rail type D pour utilisation en intérieur. Pour lintégration dune suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS®
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13217 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Adaptateur de rail (on/off) pour tension réseau – sans bloc d’alimentation intégré. Indice de protection IP 20. Classe de protection I. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13217 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Adaptateur de rail (on/off) pour tension réseau – sans bloc d’alimentation intégré. Indice de protection IP 20. Classe de protection I. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0
NoticePDF