Bega - Adaptateur de rail, blanc satiné - 13220

CopieCopie
Bega - Adaptateur de rail, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 235 mm

  • longueur - 35 mm

  • hauteur - 110 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017340557

Réf. Sonepar

00384734055

Réf. Fournisseur

13220

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

blanc

largeur:

235 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13219 Adaptateur de rail type D pour utilisation en intérieur. Pour lintégration dune suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS®

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13219 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Avec bloc d'alimentation LED