Bega - Adaptateur de rail, blanc satiné - 13226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 195 mm
longueur - 35 mm
hauteur - 100 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017340748
Réf. Sonepar
00384734074
Réf. Fournisseur
13226
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
195 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13225 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Adaptateur de rail (DALI) pour tension réseau – sans bloc d’alimentation intégré. Tension d’entrée : 250 V ? 50-60 Hz Indice de protection IP 20. Classe de protection I. Pour le raccordement d'un câble de suspension 5 x 0


