Bega - Adaptateur de rail, noir satiné - 13217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 260 mm
longueur - 50 mm
hauteur - 110 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017340250
Réf. Sonepar
00384734025
Réf. Fournisseur
13217
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
260 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13216 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Avec bloc d'alimentation LED


