Bega - Adaptateur de rail, noir satiné - 13215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 260 mm
longueur - 50 mm
hauteur - 110 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017340274
Réf. Sonepar
00384734027
Réf. Fournisseur
13215
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
260 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


