Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Adaptateur de rail, noir satiné - 13221

CopieCopie
Bega - Adaptateur de rail, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 235 mm

  • longueur - 35 mm

  • hauteur - 110 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017340564

Réf. Sonepar

00384734056

Réf. Fournisseur

13221

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

235 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

110 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13220 Adaptateur de rail type D pour utilisation en intérieur. Pour lintégration dune suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS®

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13220 – Adaptateur de rail type D – pour utilisation en intérieur. Pour l’intégration d’une suspension modulaire BEGA dans des systèmes de rails électriques affleurants ou encastrés EUROSTANDARD-PLUS® triphasés. Avec bloc d'alimentation LED